Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

RIEGLER Gerades Rückschlagventil »Blaue Serie«, Steckanschluss, Schl.-Ø 6

Artikelnummer
Z21815768
EAN
4047322593854
Herstellernummer
204.06-2
Marke
RIEGLER
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
3,99 € 3,44 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21815768
EAN
4047322593854
Herstellernummer
204.06-2
Marke
RIEGLER

Technische Daten

AnwendungsbereichLuft, Vakuum
Artikelnummer151529
EAN-Kennzeichnung4047322593854
EinsatzbereichLuft, Vakuum
Empfohlener SchlauchPU oder PA (Nylon)
Für Schlauch-Außendurchmesser6 Millimeter
Für Schlauchaußendurchmesser6 Millimeter
L146,0 Millimeter
LöseringKunststoff blau
MaterialKunststoff bzw. Messing vernickelt
Max. Arbeitsdruck10 Bar (Luftdruck)
Max. Temperaturbereich60 Grad Celsius
MediumDruckluft
Min. Temperaturbereich0 Grad Celsius
Min. Öffungsdruck0.2 Bar (Luftdruck)
Name des HerstellersRIEGLER
Produktart204.06-2
ProduktnameGerades Rückschlagventil »Blaue Serie«, Steckanschluss, Schl.-Ø 6
SerieBlaue Serie
WerkstoffMessing vernickelt
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Gerades Rückschlagventil »Blaue Serie«, Steckanschluss, f. Schlauch-Außen-Ø 6 mm, Arbeitsdruck max. 10 bar, Messing vernickelt. Die Rückschlagfunktion dieser Schnellsteckverbindungen verhindert den Rückfluss des Luftstroms und lässt auf Grund der unidirektionalen Bauweise die Strömung der Luft nur in eine Richtung zu. Die Teile sind lieferbar in Ausführung: Durchfluss vom Gewinde zum Schlauch bzw. vom Schlauch zum Gewinde.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Technische Details