Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

RIEGLER Schnellverschlusskupplung NW 7,2, MS blank, G 1/4 AG, beschichtet

Artikelnummer
Z21716735
EAN
4047322407847
Herstellernummer
243.01-EB
Marke
RIEGLER
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
2,99 € 2,58 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21716735
EAN
4047322407847
Herstellernummer
243.01-EB
Marke
RIEGLER

Technische Daten

AnschlussG 1/4 AG
Artikelnummer117798
Betriebsdruck0 - 12 bar, max. statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
DichtmaterialNBR
Durchfluss1000 l/min (Luft)
Durchflusswertmessungbei 6 bar und Δp = 0,5 bar
EAN-Kennzeichnung4047322407847
Federnichtrostender Stahl
GehäuseMessing blank
HülseMessing blank
Länge39 Millimeter
Max. Mediumstemperatur100 Grad Celsius
Max. Umgebungstemperatur100 Grad Celsius
Mediumstemperatur max.100 °C
Mediumstemperatur min.-20 °C
Min. Mediumstemperatur-20 Grad Celsius
Min. Umgebungstemperatur-20 Grad Celsius
NW7,2
Name des HerstellersRIEGLER
Nennweite7,2
Produktart243.01-EB
ProduktnameSchnellverschlusskupplung NW 7,2, MS blank, G 1/4 AG, beschichtet
SW21 Millimeter
Sprengringnichtrostender Stahl
Umgebungstemperatur max.100 °C
Umgebungstemperatur min.-20 °C
VentilkörperMessing blank
Verriegelungsstiftenichtrostender Stahl
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Schnellverschlusskupplung NW 7,2 MS blank, G 1/4 AG, Gewindebeschicht., Betriebsdr. 0-12 bar, Mediums-/Umgeb.temp. -20°C bis 100°C. Die universelle Einhand-Schnellverschlusskupplung in einseitig absperrender Ausführung zu einem enorm günstigen Preis. Durch die geschlossene Verriegelungshülse wird ein Verschmutzen der Innenteile verhindert. Bei Verwendung von Stahlnippeln kann diese Kupplung aufgrund ihrer gehärteten Verriegelungsstifte auch an Druckluftwerkzeugen verwendet werden. Kupplungen und Nippel mit dichtender Gewindebeschichtung: Montagefertige Polyacrylat-Gewindebeschichtung für sofortige und hohe Dichtheit ohne Aushärtungsprozess. Das dauerelastische Dichtmaterial kann bis zu 45° nachjustiert werden, ohne die Dichtheit zu beeinflussen. Gesundheitlich unbedenklich. Leichte Montage und Demontage. Um Verletzungen oder den Peitschenhiebeffekt zu vermeiden, empfehlen wir den Stecknippel beim Entkuppeln mit einer Hand festzuhalten. Diese Schnellverschlusskupplung eignet sich nicht für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1. Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik, Fertigungsindustrie, Medizintechnik, Chemie-/ Pharmaindustrie, Werkstätten, Automotive.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Technische Details