Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

RIEGLER Spiralschl.-Druckknopf-Sicherheitskuppl.-Set, PU, ø 10x6,5, 6,0 m

Artikelnummer
Z21815930
EAN
4047322633376
Herstellernummer
SP10600PUDSK
Marke
RIEGLER
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
52,99 € 45,68 € - zzgl. Versand
52,99 € / 1 MTR
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21815930
EAN
4047322633376
Herstellernummer
SP10600PUDSK
Marke
RIEGLER

Technische Daten

AggregatzustandGasförmig
AnwendungszweckDruck- und Pressluftschlauch
Artikelnummer158191
AusführungSicherheitskupplung DN 7,4
AussendeckePolyurethan
Außendurchmesser9,5 Millimeter
Betriebsdruck10 Bar (Luftdruck)
Breite140 Millimeter
EAN-Kennzeichnung4047322633376
Gewicht590 Gramm
Höhe70 Millimeter
Innendurchmesser6,3 Millimeter
Länge6 Meter
MarkeRIEGLER
MaterialPolyurethan
Max. Arbeitslänge6 Meter
Max. Betriebsdruck bei 23 °C11 Bar (Luftdruck)
Max. Betriebstemperatur60 Grad Celsius
Max. Temperatur60 Grad Celsius
Min. Betriebstemperatur-20 Grad Celsius
Name des HerstellersRIEGLER
ProduktartSP10600PUDSK
ProduktnameSpiralschl.-Druckknopf-Sicherheitskuppl.-Set, PU, ø 10x6,5, 6,0 m
Schlauchdurchmesser10x6,5 Millimeter
SeelePolyurethan
Tiefsttemperatur-20 Grad Celsius
Wandstärke1,75 Millimeter
Windungen37
Äußerer Windungsdurchmesser69 Millimeter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Spiralschlauch-Kupplung-Set, Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 7,2, PU, Schlauch-ø 10x6,5, PN bei 23 °C max. 11 bar, Länge 6,0 m. Der äußerst elastische Polyurethanschlauch verfügt über eine ähnliche Rückholkraft wie der herkömmliche Polyamid-Spiralschlauch, neigt jedoch weniger zur Schleifenbildung und hat eine deutlich höhere Abriebfestigkeit. Die Gefahr des Verkratzens von lackierten oder empfindlichen Oberflächen ist somit geringer. Der Schlauch ist extrem flexibel und knickfest. Nicht geeignet für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente