FAG 16002-A Rillenkugellager einreihig, 15x32x8

Artikelnummer: Z00223498
EAN: 4012801159470
Herstellernummer: 0604501770000
FAG 16002-A Rillenkugellager einreihig, 15x32x8
Inkl. Steuern: 6,56 € VE 1 Stück Netto 5,51 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rillenkugellager FAG 16002-A Rillenkugellager einreihig, 15x32x8.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 16002
Bohrung (mm) 15
Breite (mm) 8
Außendurchmesser (mm) 32

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen