FAG 16005-A-C3 Rillenkugellager einreihig, 25x47x8

Artikelnummer: Z00223509
EAN: 4012801159555
Herstellernummer: 0604572950030
FAG 16005-A-C3 Rillenkugellager einreihig, 25x47x8
Inkl. Steuern: 7,81 € VE 1 Stück Netto 6,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG 16005-A-C3 Rillenkugellager einreihig, 25x47x8.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 16005
Bohrung (mm) 25
Breite (mm) 8
Außendurchmesser (mm) 47

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen