FAG 16007-A Rillenkugellager einreihig, 35x62x9

Artikelnummer: Z00223513
EAN: 4012801159586
Herstellernummer: 0389043900000
FAG
FAG 16007-A Rillenkugellager einreihig, 35x62x9
Inkl. Steuern: 10,54 € VE 1 Stück Netto 8,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rillenkugellager FAG 16007-A Rillenkugellager einreihig, 35x62x9.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 16007
Bohrung (mm) 35
Breite (mm) 9
Außendurchmesser (mm) 62

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen