FAG 16010-A-C3 Rillenkugellager einreihig, 50x80x10

Artikelnummer: Z00223519
EAN: 4012801065696
Herstellernummer: 0686821230030
FAG
FAG 16010-A-C3 Rillenkugellager einreihig, 50x80x10
Inkl. Steuern: 16,86 € VE 1 Stück Netto 14,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG 16010-A-C3 Rillenkugellager einreihig, 50x80x10.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 16010
Bohrung (mm) 50
Breite (mm) 10
Außendurchmesser (mm) 80

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen