FAG 16011-A Rillenkugellager einreihig, 55x90x11

Artikelnummer: Z00223520
EAN: 4012801065733
Herstellernummer: 0683797140000
FAG 16011-A Rillenkugellager einreihig, 55x90x11
Inkl. Steuern: 22,84 € VE 1 Stück Netto 19,19 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rillenkugellager FAG 16011-A Rillenkugellager einreihig, 55x90x11.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 16011
Bohrung (mm) 55
Breite (mm) 11
Außendurchmesser (mm) 90

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen