FAG 16019-C3 Rillenkugellager einreihig, 95x145x16

Artikelnummer: Z00223537
EAN: 4012801270342
Herstellernummer: 0167012080030
FAG 16019-C3 Rillenkugellager einreihig, 95x145x16
Inkl. Steuern: 65,94 € VE 1 Stück Netto 55,41 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG 16019-C3 Rillenkugellager einreihig, 95x145x16.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 16019
Bohrung (mm) 95
Breite (mm) 16
Außendurchmesser (mm) 145

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen