FAG 16032-M-C3 Rillenkugellager einreihig, 160x240x25

Artikelnummer: Z00223554
EAN: 4012801270717
Herstellernummer: 0190115120030
FAG 16032-M-C3 Rillenkugellager einreihig, 160x240x25
Inkl. Steuern: 397,85 € VE 1 Stück Netto 334,33 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

FAG 16032-M-C3 Rillenkugellager einreihig, 160x240x25.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 16032
Bohrung (mm) 160
Breite (mm) 25
Außendurchmesser (mm) 240

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen