FAG 16032-M-C4 Rillenkugellager einreihig, 160x240x25

Artikelnummer: Z00223555
EAN: 4012801270724
Herstellernummer: 0190115120040
FAG 16032-M-C4 Rillenkugellager einreihig, 160x240x25
Inkl. Steuern: 429,36 € VE 1 Stück Netto 360,81 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG 16032-M-C4 Rillenkugellager einreihig, 160x240x25.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 16032
Bohrung (mm) 160
Breite (mm) 25
Außendurchmesser (mm) 240

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen