FAG 16034-C3 Rillenkugellager einreihig, 170x260x28

Artikelnummer: Z00223557
EAN: 4012801185134
Herstellernummer: 0167013210030
FAG 16034-C3 Rillenkugellager einreihig, 170x260x28
Inkl. Steuern: 291,54 € VE 1 Stück Netto 244,99 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

FAG 16034-C3 Rillenkugellager einreihig, 170x260x28.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 16034
Bohrung (mm) 170
Breite (mm) 28
Außendurchmesser (mm) 260

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen