FAG 16038 Rillenkugellager einreihig, 190x290x31

Artikelnummer: Z00223560
EAN: 4012801185158
Herstellernummer: 0167013480000
FAG
FAG 16038 Rillenkugellager einreihig, 190x290x31
Inkl. Steuern: 402,47 € VE 1 Stück Netto 338,21 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rillenkugellager FAG 16038 Rillenkugellager einreihig, 190x290x31.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 16038
Bohrung (mm) 190
Breite (mm) 31
Außendurchmesser (mm) 290

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen