FAG 16040-M Rillenkugellager einreihig, 200x310x34

Artikelnummer: Z00223564
EAN: 4012801473828
Herstellernummer: 0190117090000
FAG 16040-M Rillenkugellager einreihig, 200x310x34
Inkl. Steuern: 754,19 € VE 1 Stück Netto 633,77 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG 16040-M Rillenkugellager einreihig, 200x310x34.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 16040
Bohrung (mm) 200
Breite (mm) 34
Außendurchmesser (mm) 310

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen