FAG 16044-M Rillenkugellager einreihig, 220x340x37

Artikelnummer: Z00223567
EAN: 4012801473859
Herstellernummer: 0190117760000
FAG 16044-M Rillenkugellager einreihig, 220x340x37
Inkl. Steuern: 995,08 € VE 1 Stück Netto 836,20 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

FAG 16044-M Rillenkugellager einreihig, 220x340x37.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 16044
Bohrung (mm) 220
Breite (mm) 37
Außendurchmesser (mm) 340

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen