FAG 16052-C3 Rillenkugellager einreihig, 260x400x44

Artikelnummer: Z00223573
EAN: 4012801473897
Herstellernummer: 0190118300030
FAG 16052-C3 Rillenkugellager einreihig, 260x400x44
Inkl. Steuern: 997,17 € VE 1 Stück Netto 837,96 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG 16052-C3 Rillenkugellager einreihig, 260x400x44.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 16052
Bohrung (mm) 260
Breite (mm) 44
Außendurchmesser (mm) 400

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen