FAG 16052 Rillenkugellager einreihig, 260x400x44

Artikelnummer: Z00223572
EAN: 4012801185226
Herstellernummer: 0190118300000
FAG
FAG 16052 Rillenkugellager einreihig, 260x400x44
Inkl. Steuern: 974,23 € VE 1 Stück Netto 818,68 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rillenkugellager FAG 16052 Rillenkugellager einreihig, 260x400x44.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 16052
Bohrung (mm) 260
Breite (mm) 44
Außendurchmesser (mm) 400

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen