FAG 16100-A-2Z Rillenkugellager einreihig, 10x28x8

Artikelnummer: Z00223576
EAN: 4012801185233
Herstellernummer: 0604633920000
FAG 16100-A-2Z Rillenkugellager einreihig, 10x28x8
Inkl. Steuern: 7,70 € VE 1 Stück Netto 6,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG 16100-A-2Z Rillenkugellager einreihig, 10x28x8.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 16100
Bohrung (mm) 10
Breite (mm) 8
Außendurchmesser (mm) 28

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen