FAG 6000-C-C3 Rillenkugellager einreihig, 10x26x8

Artikelnummer: Z00223600
EAN: 4012801200745
Herstellernummer: 0613450080030
FAG 6000-C-C3 Rillenkugellager einreihig, 10x26x8
Inkl. Steuern: 2,50 € VE 1 Stück Netto 2,10 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG 6000-C-C3 Rillenkugellager einreihig, 10x26x8.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6000
Bohrung (mm) 10
Breite (mm) 8
Außendurchmesser (mm) 26
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen