FAG 6001-C-Z-C3 Rillenkugellager einreihig, 12x28x8

Artikelnummer: Z00223609
EAN: 4012801053228
Herstellernummer: 0599241440030
FAG 6001-C-Z-C3 Rillenkugellager einreihig, 12x28x8
Inkl. Steuern: 10,03 € VE 1 Stück Netto 8,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG 6001-C-Z-C3 Rillenkugellager einreihig, 12x28x8.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6001
Bohrung (mm) 12
Breite (mm) 8
Außendurchmesser (mm) 28
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen