FAG 6002-C-HRS-C3 Rillenkugellager einreihig, 15x32x9

Artikelnummer: Z00223616
EAN: 4012802228601
Herstellernummer: 0598141600030
FAG 6002-C-HRS-C3 Rillenkugellager einreihig, 15x32x9
Inkl. Steuern: 5,87 € VE 1 Stück Netto 4,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG 6002-C-HRS-C3 Rillenkugellager einreihig, 15x32x9.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6002
Bohrung (mm) 15
Breite (mm) 9
Außendurchmesser (mm) 32
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen