FAG 6002-C-Z Rillenkugellager einreihig, 15x32x9

Artikelnummer: Z00223617
EAN: 4012801053310
Herstellernummer: 0608402000000
FAG 6002-C-Z Rillenkugellager einreihig, 15x32x9
Inkl. Steuern: 10,60 € VE 1 Stück Netto 8,91 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rillenkugellager FAG 6002-C-Z Rillenkugellager einreihig, 15x32x9.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6002
Bohrung (mm) 15
Breite (mm) 9
Außendurchmesser (mm) 32
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen