FAG 6004-C-2Z Rillenkugellager einreihig, 20x42x12

Artikelnummer: Z00223630
EAN: 4012801055833
Herstellernummer: 0618088220000
FAG 6004-C-2Z Rillenkugellager einreihig, 20x42x12
Inkl. Steuern: 3,95 € VE 1 Stück Netto 3,32 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG 6004-C-2Z Rillenkugellager einreihig, 20x42x12.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6004
Bohrung (mm) 20
Breite (mm) 12
Außendurchmesser (mm) 42

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen