FAG 6005-Z-C3 Rillenkugellager einreihig, 25x47x12

Artikelnummer: Z00223649
EAN: 4012801056991
Herstellernummer: 0167173330030
FAG 6005-Z-C3 Rillenkugellager einreihig, 25x47x12
Inkl. Steuern: 11,54 € VE 1 Stück Netto 9,70 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG 6005-Z-C3 Rillenkugellager einreihig, 25x47x12.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6005
Bohrung (mm) 25
Breite (mm) 12
Außendurchmesser (mm) 47

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen