FAG 6005-Z Rillenkugellager einreihig, 25x47x12

Artikelnummer: Z00223648
EAN: 4012801056960
Herstellernummer: 0167173330000
FAG 6005-Z Rillenkugellager einreihig, 25x47x12
Inkl. Steuern: 6,77 € VE 1 Stück Netto 5,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rillenkugellager FAG 6005-Z Rillenkugellager einreihig, 25x47x12.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6005
Bohrung (mm) 25
Breite (mm) 12
Außendurchmesser (mm) 47

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen