FAG 6006-C3 Rillenkugellager einreihig, 30x55x13

Artikelnummer: Z00223655
EAN: 4012801060301
Herstellernummer: 0167173410030
FAG 6006-C3 Rillenkugellager einreihig, 30x55x13
Inkl. Steuern: 4,83 € VE 1 Stück Netto 4,06 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rillenkugellager FAG 6006-C3 Rillenkugellager einreihig, 30x55x13.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6006
Bohrung (mm) 30
Breite (mm) 13
Außendurchmesser (mm) 55

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen