FAG 6008-2Z-C3 Rillenkugellager einreihig, 40x68x15

Artikelnummer: Z00223679
EAN: 4012801087216
Herstellernummer: 0167175460030
FAG 6008-2Z-C3 Rillenkugellager einreihig, 40x68x15
Inkl. Steuern: 8,65 € VE 1 Stück Netto 7,27 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG 6008-2Z-C3 Rillenkugellager einreihig, 40x68x15.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6008
Bohrung (mm) 40
Breite (mm) 15
Außendurchmesser (mm) 68

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen