FAG 6008-MA Rillenkugellager einreihig, 40x68x15

Artikelnummer: Z00223681
EAN: 4012801067454
Herstellernummer: 0190924310000
FAG 6008-MA Rillenkugellager einreihig, 40x68x15
Inkl. Steuern: 36,10 € VE 1 Stück Netto 30,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Rillenkugellager FAG 6008-MA Rillenkugellager einreihig, 40x68x15.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6008
Bohrung (mm) 40
Breite (mm) 15
Außendurchmesser (mm) 68

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen