FAG 6010-2Z-C3 Rillenkugellager einreihig, 50x80x16

Artikelnummer: Z00223705
EAN: 4012801068611
Herstellernummer: 0167176940030
FAG
FAG 6010-2Z-C3 Rillenkugellager einreihig, 50x80x16
Inkl. Steuern: 13,41 € VE 1 Stück Netto 11,27 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG 6010-2Z-C3 Rillenkugellager einreihig, 50x80x16.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6010
Bohrung (mm) 50
Breite (mm) 16
Außendurchmesser (mm) 80

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen