FAG 6011-2RSR-C3 Rillenkugellager einreihig, 55x90x18

Artikelnummer: Z00223715
EAN: 4012801068789
Herstellernummer: 0167177590030
FAG
FAG 6011-2RSR-C3 Rillenkugellager einreihig, 55x90x18
Inkl. Steuern: 17,52 € VE 1 Stück Netto 14,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG 6011-2RSR-C3 Rillenkugellager einreihig, 55x90x18.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6011
Bohrung (mm) 55
Breite (mm) 18
Außendurchmesser (mm) 90

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen