FAG 6011-Z Rillenkugellager einreihig, 55x90x18

Artikelnummer: Z00223721
EAN: 4012801068864
Herstellernummer: 0167178300000
FAG 6011-Z Rillenkugellager einreihig, 55x90x18
Inkl. Steuern: 23,63 € VE 1 Stück Netto 19,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rillenkugellager FAG 6011-Z Rillenkugellager einreihig, 55x90x18.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6011
Bohrung (mm) 55
Breite (mm) 18
Außendurchmesser (mm) 90

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen