FAG 6012-Z Rillenkugellager einreihig, 60x95x18

Artikelnummer: Z00223733
EAN: 4012801273572
Herstellernummer: 0190934110000
FAG 6012-Z Rillenkugellager einreihig, 60x95x18
Inkl. Steuern: 25,37 € VE 1 Stück Netto 21,32 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rillenkugellager FAG 6012-Z Rillenkugellager einreihig, 60x95x18.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6012
Bohrung (mm) 60
Breite (mm) 18
Außendurchmesser (mm) 95

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen