FAG 6013-M Rillenkugellager einreihig, 65x100x18

Artikelnummer: Z00223740
EAN: 4012801273770
Herstellernummer: 0190935940000
FAG 6013-M Rillenkugellager einreihig, 65x100x18
Inkl. Steuern: 80,13 € VE 1 Stück Netto 67,34 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rillenkugellager FAG 6013-M Rillenkugellager einreihig, 65x100x18.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6013
Bohrung (mm) 65
Breite (mm) 18
Außendurchmesser (mm) 100

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen