FAG 6014-M-C3 Rillenkugellager einreihig, 70x110x20

Artikelnummer: Z00223754
EAN: 4012801274128
Herstellernummer: 0190938530030
FAG 6014-M-C3 Rillenkugellager einreihig, 70x110x20
Inkl. Steuern: 118,45 € VE 1 Stück Netto 99,54 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG 6014-M-C3 Rillenkugellager einreihig, 70x110x20.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6014
Bohrung (mm) 70
Breite (mm) 20
Außendurchmesser (mm) 110

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen