FAG 6014-Z Rillenkugellager einreihig, 70x110x20

Artikelnummer: Z00223756
EAN: 4012801163934
Herstellernummer: 0190939260000
FAG 6014-Z Rillenkugellager einreihig, 70x110x20
Inkl. Steuern: 36,69 € VE 1 Stück Netto 30,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 15 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rillenkugellager FAG 6014-Z Rillenkugellager einreihig, 70x110x20.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6014
Bohrung (mm) 70
Breite (mm) 20
Außendurchmesser (mm) 110
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen