FAG 6016-2Z-C3 Rillenkugellager einreihig, 80x125x22

Artikelnummer: Z00223772
EAN: 4012801201537
Herstellernummer: 0167181860030
FAG
FAG 6016-2Z-C3 Rillenkugellager einreihig, 80x125x22
Inkl. Steuern: 48,68 € VE 1 Stück Netto 40,91 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG 6016-2Z-C3 Rillenkugellager einreihig, 80x125x22.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6016
Bohrung (mm) 80
Breite (mm) 22
Außendurchmesser (mm) 125

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen