FAG 6016-Z Rillenkugellager einreihig, 80x125x22

Artikelnummer: Z00223774
EAN: 4012801201568
Herstellernummer: 0190942720000
FAG 6016-Z Rillenkugellager einreihig, 80x125x22
Inkl. Steuern: 57,43 € VE 1 Stück Netto 48,26 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rillenkugellager FAG 6016-Z Rillenkugellager einreihig, 80x125x22.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6016
Bohrung (mm) 80
Breite (mm) 22
Außendurchmesser (mm) 125
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen