FAG 6017-Z-C3 Rillenkugellager einreihig, 85x130x22

Artikelnummer: Z00223784
EAN: 4012801274661
Herstellernummer: 0167182590030
FAG
FAG 6017-Z-C3 Rillenkugellager einreihig, 85x130x22
Inkl. Steuern: 67,78 € VE 1 Stück Netto 56,96 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG 6017-Z-C3 Rillenkugellager einreihig, 85x130x22.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6017
Bohrung (mm) 85
Breite (mm) 22
Außendurchmesser (mm) 130
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen