FAG 6018-C3 Rillenkugellager einreihig, 90x140x24

Artikelnummer: Z00223789
EAN: 4012801201650
Herstellernummer: 0167182670030
FAG 6018-C3 Rillenkugellager einreihig, 90x140x24
Inkl. Steuern: 62,42 € VE 1 Stück Netto 52,45 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG 6018-C3 Rillenkugellager einreihig, 90x140x24.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6018
Bohrung (mm) 90
Breite (mm) 24
Außendurchmesser (mm) 140

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen