FAG 6019-C3 Rillenkugellager einreihig, 95x145x24

Artikelnummer: Z00223796
EAN: 4012801201681
Herstellernummer: 0167183050030
FAG 6019-C3 Rillenkugellager einreihig, 95x145x24
Inkl. Steuern: 73,49 € VE 1 Stück Netto 61,76 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG 6019-C3 Rillenkugellager einreihig, 95x145x24.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6019
Bohrung (mm) 95
Breite (mm) 24
Außendurchmesser (mm) 145

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen