FAG 6020-2RSR-C3 Rillenkugellager einreihig, 100x150x24

Artikelnummer: Z00223801
EAN: 4012801201698
Herstellernummer: 0167183560030
FAG
FAG 6020-2RSR-C3 Rillenkugellager einreihig, 100x150x24
Inkl. Steuern: 92,40 € VE 1 Stück Netto 77,65 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG 6020-2RSR-C3 Rillenkugellager einreihig, 100x150x24.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6020
Bohrung (mm) 100
Breite (mm) 24
Außendurchmesser (mm) 150

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen