FAG 6021-M-C3 Rillenkugellager einreihig, 105x160x26

Artikelnummer: Z00223810
EAN: 4012801275033
Herstellernummer: 0384043970030
FAG 6021-M-C3 Rillenkugellager einreihig, 105x160x26
Inkl. Steuern: 169,33 € VE 1 Stück Netto 142,29 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG 6021-M-C3 Rillenkugellager einreihig, 105x160x26.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6021
Bohrung (mm) 105
Breite (mm) 26
Außendurchmesser (mm) 160

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen