FAG 6022-2Z-C3 Rillenkugellager einreihig, 110x170x28

Artikelnummer: Z00223813
EAN: 4012801275125
Herstellernummer: 0167184530030
FAG
FAG 6022-2Z-C3 Rillenkugellager einreihig, 110x170x28
Inkl. Steuern: 127,65 € VE 1 Stück Netto 107,27 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG 6022-2Z-C3 Rillenkugellager einreihig, 110x170x28.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6022
Bohrung (mm) 110
Breite (mm) 28
Außendurchmesser (mm) 170

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen