FAG 6024-Z-C3 Rillenkugellager einreihig, 120x180x28

Artikelnummer: Z00223824
EAN: 4012801275361
Herstellernummer: 0167185420030
FAG 6024-Z-C3 Rillenkugellager einreihig, 120x180x28
Inkl. Steuern: 157,91 € VE 1 Stück Netto 132,70 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG 6024-Z-C3 Rillenkugellager einreihig, 120x180x28.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6024
Bohrung (mm) 120
Breite (mm) 28
Außendurchmesser (mm) 180
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen