FAG 6026-M-C3 Rillenkugellager einreihig, 130x200x33

Artikelnummer: Z00223829
EAN: 4012801275446
Herstellernummer: 0382830260030
FAG 6026-M-C3 Rillenkugellager einreihig, 130x200x33
Inkl. Steuern: 266,32 € VE 1 Stück Netto 223,80 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG 6026-M-C3 Rillenkugellager einreihig, 130x200x33.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6026
Bohrung (mm) 130
Breite (mm) 33
Außendurchmesser (mm) 200

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen