FAG 6028-2Z-C3 Rillenkugellager einreihig, 140x210x33

Artikelnummer: Z00223833
EAN: 4012801275507
Herstellernummer: 0167186230030
FAG 6028-2Z-C3 Rillenkugellager einreihig, 140x210x33
Inkl. Steuern: 236,62 € VE 1 Stück Netto 198,84 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

FAG 6028-2Z-C3 Rillenkugellager einreihig, 140x210x33.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6028
Bohrung (mm) 140
Breite (mm) 33
Außendurchmesser (mm) 210

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen