FAG 6034-M Rillenkugellager einreihig, 170x260x42

Artikelnummer: Z00223846
EAN: 4012801201933
Herstellernummer: 0167187120000
FAG
FAG 6034-M Rillenkugellager einreihig, 170x260x42
Inkl. Steuern: 463,45 € VE 1 Stück Netto 389,45 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG 6034-M Rillenkugellager einreihig, 170x260x42.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6034
Bohrung (mm) 170
Breite (mm) 42
Außendurchmesser (mm) 260

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen