FAG 6036-MA-C3 Rillenkugellager einreihig, 180x280x46

Artikelnummer: Z00223850
EAN: 4012801275668
Herstellernummer: 0190954650030
FAG 6036-MA-C3 Rillenkugellager einreihig, 180x280x46
Inkl. Steuern: 535,68 € VE 1 Stück Netto 450,15 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG 6036-MA-C3 Rillenkugellager einreihig, 180x280x46.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6036
Bohrung (mm) 180
Breite (mm) 46
Außendurchmesser (mm) 280

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen