FAG 6044-M Rillenkugellager einreihig, 220x340x56

Artikelnummer: Z00223857
EAN: 4012801077873
Herstellernummer: 0190956270000
FAG
FAG 6044-M Rillenkugellager einreihig, 220x340x56
Inkl. Steuern: 942,36 € VE 1 Stück Netto 791,90 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG 6044-M Rillenkugellager einreihig, 220x340x56.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6044
Bohrung (mm) 220
Breite (mm) 56
Außendurchmesser (mm) 340

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen