FAG 6048-MA-C3 Rillenkugellager einreihig, 240x360x56

Artikelnummer: Z00223862
EAN: 4012801537384
Herstellernummer: 0384487420030
FAG
FAG 6048-MA-C3 Rillenkugellager einreihig, 240x360x56
Inkl. Steuern: 1.153,55 € VE 1 Stück Netto 969,37 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FAG 6048-MA-C3 Rillenkugellager einreihig, 240x360x56.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 6048
Bohrung (mm) 240
Breite (mm) 56
Außendurchmesser (mm) 360

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen